スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB M/EXO MTB SL-K/ Team Issue

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68532050 品番85200-1852
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
BSA 68/73mm規格のフレームにMegaExoクランクを合わせるためのボトムブラケット。
オーバーサイズ カートリッジベアリング
鍛造アルミCNC削り出しのカップ
Oリングシール付きアルミ製センタースリーブ
オーバーサイズ カートリッジベアリング
鍛造アルミCNC削り出しのカップ
Oリングシール付きアルミ製センタースリーブ

材質アルミ ニュートラル 質量(g)50 タイプボトムブラケット 径(Φ)フレーム:BSA メーカーFSA 互換性Mega Exo 24mm 分野MTB
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする