※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68532161 品番 PBDA10×30-7
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。

ストローク(mm)30 シリンダ内径(Φmm)10 取付クレビス形(ピン金具付) 使用圧力範囲(MPa)0.08〜0.7 最低動作圧力(MPa)0.08 仕様標準ペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッションゴムバンパ方式 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50〜750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管軸方向配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする