無接点センサスイッチ ZC130□・153□

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 負荷電圧(V)DC10〜28 注文コード68532335 品番ZC130A
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は負荷電圧など3種類から選べます 他の種類を見る
配線方式2線式 負荷電圧(V)DC10〜28 負荷電流(mA)4〜50 保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 周囲温度(℃)0〜60 保存温度範囲(℃)-10〜70 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 リード線PVC 0.2SQ×2芯×1000mm 対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ペンシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT、ARTB等 漏れ電流(mA)1MAX.(DC24Vにて) 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10〜55Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする