※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの オートスイッチ
無接点センサスイッチ ZC130□・153□
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
負荷電圧(V)
4.5〜28
注文コード
68532344
品番
ZC153A
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
負荷電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
配線方式
3線式
負荷電圧(V)
4.5〜28
電源電圧(V)
DC4.5〜28
負荷電流(mA)
100 MAX.
保護構造
IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
周囲温度(℃)
0〜60
消費電流(mA)
15 MAX.(DC24Vにて)
保存温度範囲(℃)
-10〜70
対応
ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ペンシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT、ARTB等
漏れ電流(μA)
50MAX.(DC24Vにて)
応答時間
1ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)
100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
耐電圧
AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
耐衝撃
294.2m/s
2
(非繰返し)
耐振動
88.3m/s
2
(複振幅1.5mm・10〜55Hz)