※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZC153B 無接点センサスイッチ ZC130□・153□ コガネイ 68532353 ZC153B 無接点センサスイッチ ZC130□・153□ コガネイ 68532353

無接点センサスイッチ ZC130□・153□

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 負荷電圧(V)4.5〜28 注文コード68532353 品番ZC153B
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は負荷電圧など3種類から選べます 他の種類を見る
配線方式3線式 負荷電圧(V)4.5〜28 電源電圧(V)DC4.5〜28 負荷電流(mA)100 MAX. 保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 周囲温度(℃)0〜60 消費電流(mA)15 MAX.(DC24Vにて) 保存温度範囲(℃)-10〜70 対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ペンシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT、ARTB等 漏れ電流(μA)50MAX.(DC24Vにて) 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10〜55Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする