※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZG530B 無接点センサスイッチ ZG530□・553□ コガネイ 68532466 ZG530B 無接点センサスイッチ ZG530□・553□ コガネイ 68532466

無接点センサスイッチ ZG530□・553□

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線PVC 0.2SQ×2芯×3000mm 注文コード68532466 品番ZG530B
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はリード線など3種類から選べます 他の種類を見る
リード線PVC 0.2SQ×2芯×3000mm 保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)、MRG、RAK、スイングシリンダ、ツイストシリンダ 電源電圧(V)- 負荷電圧(V)DC10〜28 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10〜70 漏れ電流(mA)1MAX.(DC24V、25℃にて) 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10〜55Hz) 配線方式2線式 周囲温度(℃)0〜60 負荷電流(mA)4〜50 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68532475
2022-10-11
用途:
機械のメンテ
佐合食品株式会社 様 (製造業)

センサスイッチの故障のため交換です、問題なく取り付けられました。
以前のものと線の色が違います注意が必要です。線の色、変更時の説明があると
より良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする