コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの オートスイッチ
有接点センサスイッチ CS□B
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68532502
品番
CS4B
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
配線方式
2線式
負荷電圧(V)
DC5〜30
負荷電流(mA)
5〜25
周囲温度(℃)
0〜60
保存温度範囲(℃)
-10〜70
表示灯
ON時赤色LEDインジケータ点灯
リード線
VCT0.3SQ×2芯×1500mm
質量(g)
60
漏れ電流(mA)
0
応答時間
1.2ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)
100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
耐電圧
AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
耐衝撃
294.2m/s
2
(非繰返し)
耐振動
88.3m/s
2
(複振幅1.5mm・10〜55Hz)
仕様
【接点保護対策】要