有接点センサスイッチ CS□H□

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線PVC0.2SQ×2芯×1000 負荷電流(mA)10〜50 注文コード68532511 品番CS3HA
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はリード線・負荷電流3種類から選べます 他の種類を見る
仕様【接点保護対策】要 耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10〜32(従来形)、スライドユニット 負荷電圧(V)DC10〜30、AC85〜115(r.m.s) 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10〜70 漏れ電流(mA)0 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10〜55Hz) 配線方式2線式 周囲温度(℃)0〜60 リード線PVC0.2SQ×2芯×1000 負荷電流(mA)10〜50 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする