※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの オートスイッチ
有接点センサスイッチ CS□H□
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線
PVC0.2SQ×2芯×1000
負荷電流(mA)
5〜25
注文コード
68532527
品番
CS4HA
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
リード線・負荷電流
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【接点保護対策】要
耐電圧
AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
対応
ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10〜32(従来形)、スライドユニット
負荷電圧(V)
DC10〜30、AC85〜115(r.m.s)
応答時間
1ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)
100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
保存温度範囲(℃)
-10〜70
漏れ電流(mA)
0
表示灯
ON時赤色LEDインジケータ点灯
耐振動
88.3m/s
2
(複振幅1.5mm・10〜55Hz)
配線方式
2線式
周囲温度(℃)
0〜60
リード線
PVC0.2SQ×2芯×1000
負荷電流(mA)
5〜25
耐衝撃
294.2m/s
2
(非繰返し)