シートポスト SL-K SP SBS carbon SB20 25.4x350mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68532585 品番851920058039030
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

新モデルSL-K SBS SB20シートポストは軽量化、剛性化を果たし、27.2 x 350ミリモデルでわずか221グラムです
UDカーボンシャフトに接着式アルミヘッド、最先端のMTC式やぐらを組み合わせました。
最高の SL-Kシートポストです。ポリマー製Di2バッテリーホルダー付きです。
UD カーボンシャフト アルミヘッド接着
鍛造アルミ製トップクランプ
クロモリ
7ミリ径標準レールと7x9ミリ楕円レールに対応
UDカーボン仕上げ
ブラックグラフィック

仕様シートポスト間隔:20 ニュートラル タイプシートポスト シリーズSL-K 商品番号192-0058039030 互換性WE/Di20 素材カーボン 分野ロード、 MTB テクノロジーSBS ウエイト221
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする