仕様【接点保護対策】要
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT等
負荷電圧(V)DC5〜28、AC85〜115(r.m.s)
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
保存温度範囲(℃)-10〜70
漏れ電流(mA)0
耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10〜55Hz)
配線方式2線式
周囲温度(℃)0〜60
リード線PVC0.2SQ×2芯×1000
負荷電流(mA)DC0.1〜40、AC2〜25
耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)