ステム SL-K ST SCR alloy 140mm 6°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68532610 品番851750032013010
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

改良型SL-K stem (2019グラフィック)は最軽量でー100ミリ長モデルでわずか141グラムです
ハイストレングスの2014アルミに最先端の鍛造と切削を行ない、素材の無駄を完全に省きました。
3D鍛造、CNC加工 AL2014
CSIフェイスプレート
クロモリ製
1-1/4インチ ステムを1-1/8インチステアリングコラム装着するためのシム付き

材質AL2014 長さ(mm)70 ブラック 質量(g)141(100mm) 角度(°)6 商品番号175-0032013010 スタックハイト(mm)40 径(mm)31.8
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする