※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの オートスイッチ
有接点センサスイッチ ZE101□・102□・201□・202□
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68532615
品番
ZE102B
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
配線方式
2線式
リード線取出方法
横出し
負荷電圧(V)
DC10〜28、AC85〜115
負荷電流(mA)
DC5〜40、AC5〜20
漏れ電流(mA)
0
応答時間
1ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)
100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
耐電圧
AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
耐衝撃
294.2m/s
2
(非繰返し)
耐振動
88.3m/s
2
(複振幅1.5mm・10〜55Hz)
保護構造
IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
表示灯
ON時赤色LEDインジケータ点灯
リード線
PCCV0.2SQ×2芯(茶・青)×3000mm
周囲温度(℃)
0〜60
保存温度範囲(℃)
-10〜70
仕様
【接点保護対策】要
質量(g)
35
対応
ジグシリンダJ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ等