ステム SL-K ST SCR alloy 130mm -17°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68532619 品番851750032087010
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

最新SL-Kステム(2019グラフィック)は最軽量ですー100ミリ長でわずかに141グラムです。
高強度の2014アルミ素材に先端の鍛造、切削加工をし、無駄な素材を極力省きました。
3D鍛造、CNC加工 AL2014
CSI フェイスプレート
クロモリ
1-1/4インチステムを1-1/8インチステアリングコラムに装着するためのシム付き

ニュートラル タイプステム シリーズSL-K 角度(°)+/-17、 いいえ 商品番号175-0032087010 素材アルミ 分野ロード テクノロジーSCR、 いいえ
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする