※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有接点センサスイッチ ZE101□・102□・201□・202□

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68532624 品番 ZE202A
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
配線方式2線式 リード線取出方法上出し 負荷電圧(V)DC10〜28、AC85〜115 負荷電流(mA)DC5〜40、AC5〜20 漏れ電流(mA)0 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10〜55Hz) 保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 リード線PCCV0.2SQ×2芯(茶・青)×1000mm 周囲温度(℃)0〜60 保存温度範囲(℃)-10〜70 仕様【接点保護対策】要 質量(g)15 対応ジグシリンダJ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:582

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68532606
2018-08-15
用途:
包装作業

まったく問題なく使っています。直ぐ届くのでとても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする