曜日別特売
DA20×75 標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ 68532712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準スリムシリンダ 複動形

(2件のレビュー)
ストローク(mm)75
シリンダ内径(Φmm)20
内容量1個注文コード68532712品番DA20×75
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。

ストローク(mm)75シリンダ内径(Φmm)20クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9保証耐圧力(MPa)1.32仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68532712
2022-11-26
用途: アクリル板の稼働に使いました。

ゆっくりと稼働させる様にしましたが、予想以上に滑らかに動きました。

対象商品 : 68532791
2022-08-08
用途: 機械のメンテナンス時

機械メーカーに依頼すると定価以上の金額になるので、自分で交換可能な場所はこちらで購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする