スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE 52x39T 172.5 AXS12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68533066 品番853360367274030
参考基準価格(税別)¥137,600 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
「最善のものしか通用しない」からこそFSAのK-Forceライトシリーズは開発されました。
カーボンコンポジットと合金の最新成果と最先端製造技術が統合しました。
K-Forceライトシリーズは設計・エンジニアリング・製造技術の最先端の結晶です。
中空3Kカーボンファイバー製アーム
カーボンコンポジットアーム
AL7075製100%CNCチェーンリング
30mm CNC加工AL7050 BB386EVOスピンドル
アウターチェーンリング ダイレクトマウント
11スピード、12S SHIMANO、FSA、SRAMシステムに最適化
11S : 53/39, 52/36, 50/34, 48/32, 46/30
12S : 53/40, 52/39, 50/37, 46/33
556グラム(50/34T)

材質カーボン タイプクランクセット シリーズK-FORCE 互換性BB386EVO 分野ロード テクノロジーBB386EVO、 DirectMount
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする