スポーツバイク用ステム FSA ST ROAD NS SMR alloy 100mm -6°B1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68533109 品番851750043095870
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
FSAのSMRシステム - スマートケーブルルーティングは様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応
インテグレーティッドとセミインテグレーティッドの両方のケーブルルーティングに対応します。
スマートケーブルルーティング (SMR)
AL6061素材を3D鍛造、CNC加工
アロイフェイスプレート
クロモリハードウェア
-6° x L90, 100, 110, 120, 130mm
Φ31.8mmハンドルバークランプ
33.5mmのフォーククランプスタックハイト
フォークコラムサイズ 直径28.6mm
ファインブラスト・アルマイト・ブラックk

タイプステム 角度(°)-6 素材アルミ 分野ロード、 グラベル
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする