スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB Platinum ISIS 68x108mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68533136 品番85200-0998
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
ISIS Driveクランクに対応したボトムブラケット。
高強度の中空の鍛造クロモリシャフトと、可能な限り大きなベアリングを内蔵することで、ロスのないパワー伝達を実現しています。
新たに改良された外側のシールで泥や水の侵入を防ぎます。
3種類のアクスル長が選択できます。
万能 - 高強度かつ高剛性
ISIS Drive用鍛造中空クロモリシャフト
内蔵できる最大のベアリングを装備
冷間鍛造アルミ製カップ
軋み音のないコンポジット製スリーブ
新しく進化した防水シーリング
クロモリ製 M15 ボルト
プラチナ サテン クロモリ仕上げ

材質アルミ ニュートラル 質量(g)225 タイプボトムブラケット 径(Φ)フレーム:BSA 互換性ISIS 分野ロード、 MTB
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする