画像準備中

コンクリートポンプグリース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(180kg) 注文コード68533660 品番00号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

コンクリートポンプグリースは増ちょう剤としてリチウムセッケン、基油として高度に精製した鉱油を用い、極圧剤、さび止め剤など厳選した添加剤を配合しているグリースです。コンクリートポンプ車の摺動部への使用に適したグリースです。
フィルターの閉塞を防止するため、グリース中のきょう雑物を少なくしています。
優れた極圧剤を配合しているため、コンクリートポンプ車の摺動部の摩耗や焼付きを防止します。
コンクリートポンプ車の摺動部に強力に付着し、円滑な作動に寄与します。
高度精製した鉱油を基油として用い、さらに高性能の酸化防止剤を配合しているため、酸化安定性に優れています。
生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を保護します。

用途コンクリートポンプ車の摺動部等 使用温度範囲(℃)-20〜125 ちょう度(25℃、60W/min)414 滴点(℃)189 外観淡黄褐色 増ちょう剤リチウムセッケン 粘度(Pa・s)20[見かけ粘度(-10℃,10s-1)] 融着荷重(N)高速四球(1800r/min):1569 離油度(%)遠心(40℃,2000G,30min):48 蒸発量(%)0.1(99℃,22h) 危険物の類別非危険物 銅板腐食合格(100℃,24h) 摩耗限界(mm)高速四球摩耗(1200r/min,392N,1h):0.37
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする