用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。
仕様防滴形、a接点(モーメンタリー形)
材質NBR(耐油性ゴム)
質量(g)約230
保護構造IP54相当(防滴形)
定格電圧(V)AC/DC28
接点構成1a
定格電流(A)1
連数1連
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×15.5
動作力約107N(Φ90押圧板)
取付け方法M4ねじまたは両面接着テープなど
材質(外被)NBR(耐油性ゴム)
定格通電電流(A)1
リード線S-VCTF0.75mm2 2芯2m付
RoHS指令(10物質対応)対応