タッチパッド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68533753 品番 OT-NO-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途取付スペースの狭い所や、指先にによる操作に。 動作方式モーメンタリー形 仕様薄型 接点構成a接点 寸法(mm)27.5×22 保護構造防滴形 高さ(mm)5.5 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 質量(g)約7 定格電圧(V)AC/DC28 連数1連 動作力約11N(Φ15押圧板) 取付け方法両面テープや接着剤など 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) 定格通電電流(A)0.3 リード線24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気定格:安全の為AC or DC28V-0.3A以下でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68533753
2017-03-20
用途:
ロータリー除雪機に使用
スパッと 様

ロータリー除雪機の走行レバーの安全スイッチに使用しようとしましたが
タッチと言うよりも1Kg程の荷重をかけないと作動せず、タッチパッドの
意味を成しえませんでした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
68533744
2015-12-13
用途:
イベントパフォーマンス用
サービス業

とても薄く小さく、仕掛けに最適でした!またリピートいたします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする