pid4M 室内物干ワイヤー pid4M 森田アルミ工業 68533866 pid4M 室内物干ワイヤー pid4M 森田アルミ工業 68533866 pid4M 室内物干ワイヤー pid4M 森田アルミ工業 68533866 pid4M 室内物干ワイヤー pid4M 森田アルミ工業 68533866

室内物干ワイヤー pid4M

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68533866 品番pid4M
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。
特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。
最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。

仕様
設置可能距離/4m
設置高さ/1.7m
材質
本体カバー・フックカバー/ABS
本体プレート・フックプレート/アルミ
タブ・ロック/PA6
ワイヤー部/SUS304
付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本 耐荷重(kg)10 本体質量(g)430 ワイヤー径(Φmm)1.5 フック質量(g)45
注意
※屋内専用です。屋外には取付けしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68533866
2016-12-20
用途:
室内物干し
株式会社RITA HOME'S 様

機能はもちろんですが、デザイン性も高く賃貸物件に最適です。

3人が参考にしています
2018-07-17
用途:
室内干し
その他業種

デザインが良いがお客さまから洗濯ものを干すとワイヤーがたるみ使えないとのクレームあり。実用的ではない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
68533866
2017-07-28
用途:
新築、増改築時
阿部信実建築 様

1.8m位までは、何とか使用できるが、3.5mになると、たるんで使えない。
ワイヤーの張り具合の調整機能があればいいと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
68533866
2015-08-17
用途:
室内物干し代わり

思ったよりしっかりしていて安心でした。重宝に使えるようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする