画像準備中

レイナカンパニー タオルウォーマー前開きSサイズ02

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68534001 品番-
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

「省スペース」なのに「十分な収納力」のスタンダードタイプ。おしぼりなら25〜30本、タオルなら10〜12本収納可能。

質量(kg)4 ホワイト 消費電力(W)130 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 温度(℃)65〜75 コード長さ(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×280×260 庫内寸法(mm)幅×奥行×高さ:255×200×150 グリーン購入法適合
注意
※保証6ヶ月間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする