HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 電球
HotaluX(ホタルクス)の LED電球
HotaluX(ホタルクス)の 一般電球タイプLED電球
LIFELEDS(ライフレッズ) LED電球(9Wタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68534042
品番
LDA9N-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
光が広がるタイプ。
消費電力はわずか9.0Wと白熱電球に比べ約1/6。
密閉形器具にも使用できます。
質量(g)
145
消費電力(W)
9.0
口金
E26
全光束(Lm)
810
定格入力電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
70
外径(Φ)×全長(mm)
60×120
定格入力電流(A)
0.10
光源色
昼白色相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.0
配光角度(°)
330
明るさ
電球60W形相当
電球の種類
LED