画像準備中

ストライプカットクロス(袖無)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68534080 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

太めのストライプが洗練された印象を醸し出す。留め部がサイドにあるからカットした毛が入りにくい。

仕様●留部:首・肩3点留め(サイド2点留め)●タグ:有 材質ポリエステル ブラウン 加工撥水 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする