ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの クロス/刈布
ワークスの カットクロス・ネックシャッター
ストライプカットクロス(袖無)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68534089
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
太めのストライプが洗練された印象を醸し出す。留め部がサイドにあるからカットした毛が入りにくい。
仕様
留部:首・肩3点留め(サイド2点留め)
材質
ポリエステル
色
ブルー
加工
撥水
グリーン購入法
適合