ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの クロス/刈布
ワークスの カットクロス・ネックシャッター
スターカットクロス袖無し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68534150
品番
-
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
首回りがゴムなので首にフィットし中に髪やヘアダイが入る心配なし。ナイロンなので重たく垂れる様な感じがなくしっかりとした存在感があるクロスでスター模様がオシャレ。
仕様
●留部:マジックテープ(首1点で留める)●タグ:有
材質
ナイロン
加工
防水
グリーン購入法
適合