※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×12 カラータッピング皿 シロ(ユニクロ) 大阪魂 68534173 3.5×12 カラータッピング皿 シロ(ユニクロ) 大阪魂 68534173

カラータッピング皿 シロ(ユニクロ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(80個) 注文コード 68534173 品番 3.5×12
販売価格(税込) ¥504
販売価格(税別)
458
ねじの呼びd3.5 頭部形状 表面処理ユニクロ 十字穴番号2 寸法l(mm)12 寸法k(mm)2 寸法m(mm)4.1 寸法q(mm)(最大)1.93、(最小)1.40 寸法dk(Φmm)7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68534137
2017-07-31
用途:
カラーボックスへの扉取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のネジだが、塗装してあり
隠すことが出来るのでとても便利。

取り付けやすさもまぁ普通
買ってよかった

対象商品:
68534252
2017-01-09
用途:
手すり等のアイアンツールの設置
いまむら鉄工所 様 (建設業・工事業)

現場でネジ頭を塗装する手間が省けてとても助かっています。
品質も問題無し!

対象商品:
68534164
2016-08-28
用途:
棚柱白をとめるのに使用
田村工務店 様 (建設業・工事業)

ビットの先があわないのか、頭が小さいので仕方がないですが、十字のところが削れてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1302:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする