ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの シザー/レザー
ワークスの オールマイティー
シザースワークス486(6.0インチ16目)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
68534177
品番
486
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
毛量をたくさん減らしたいときに便利なカット率40〜45%のセニングシザー。ブラックボディが目を引くデザイン。
仕様
●カット率(%):約40〜45●溝:あり
材質
ステンレス鋼
形状
オフセット型コブ付
質量(g)
69
直径(Φcm)
リング右:2.1、リング左:2
全長(cm)
16.9
刃型
正刃・R刃
グリーン購入法
適合
刃長(cm)
7.2