曜日別特売
4×30 カラータッピング皿 シロ(ユニクロ) 大阪魂 68534243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×30 カラータッピング皿 シロ(ユニクロ) 大阪魂 68534243
4×30 カラータッピング皿 シロ(ユニクロ) 大阪魂 68534243

カラータッピング皿 シロ(ユニクロ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(55個)
ねじの呼びd4
寸法l(mm)30
内容量1袋(55個)注文コード68534243品番4×30
販売価格(税込)¥504
販売価格(税別)
458
ねじの呼びd4頭部形状表面処理ユニクロ十字穴番号2寸法l(mm)30寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5寸法q(mm)(最大)2.33、(最小)1.79寸法dk(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68534137
2017-07-31
用途: カラーボックスへの扉取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のネジだが、塗装してあり
隠すことが出来るのでとても便利。
取り付けやすさもまぁ普通
買ってよかった

対象商品 : 68534252
2017-01-09
用途: 手すり等のアイアンツールの設置
いまむら鉄工所建設業・工事業

現場でネジ頭を塗装する手間が省けてとても助かっています。
品質も問題無し!

対象商品 : 68534164
2016-08-28
用途: 棚柱白をとめるのに使用
田村工務店建設業・工事業

ビットの先があわないのか、頭が小さいので仕方がないですが、十字のところが削れてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1302:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする