画像準備中

菊星 アクノンプロファイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68534317 品番-
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

約3万本のファインマイクロファイバーで、キメ細かい繊細な泡を作り出す。毛の表面に凹面を作りスピーディーな泡立ちを実現。毛の臭いもなく、しっかり乾燥し、抗菌効果も。泡立ち、泡キメ、泡持ちに自信あり。敏感肌の方やレディースシェービングにも。

付属品マグネット付 長さ(mm)110 材質(毛)ポリエステル 材質(ハンドル)プラスティック 直径(mm)26 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェービング用品/剃刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする