※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×12 カラータッピング皿 クロ(ユニクロ) 大阪魂 68534331 3.5×12 カラータッピング皿 クロ(ユニクロ) 大阪魂 68534331

カラータッピング皿 クロ(ユニクロ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(80個) 注文コード 68534331 品番 3.5×12
販売価格(税込) ¥493
販売価格(税別)
448
ねじの呼びd3.5 頭部形状 表面処理ユニクロメッキ 十字穴番号2 材質 寸法l(mm)12 寸法k(mm)2 寸法m(mm)4.1 寸法q(mm)(最大)1.93、(最小)1.40 寸法dk(Φmm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68534365
2024-06-27
用途:
取手の取り付け。

頭の見える部分だけ着色されていて、それで充分だと思う。唯、電ドラを使うと 注意していても たまに滑らして 塗装を剥がしてしまう事があり 気になってやり直すハメになる。

対象商品:
68534313
2024-05-26
用途:
木板取付
その他業種

ジップ付き袋になっていてよかったです。
それほど塗装にてかりもなくよかったです

2024-06-14
用途:
引戸金具取付
アイズロック鍵の110番 様

黒(ブラック)とのことで購入しましたが、頭のみ(ネジ+部のみ)黒色塗装品でした。
ホムセンで売ってたのは全塗装されていたのでちょっと残念。
商品説明でもっと分かりやすく明記しておいて欲しい。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。
もう少し、分かりやすい画像に修正します。

対象商品:
68534435
2021-11-30
用途:
手すりの取り付け
製造業

手すりが黒色なので取り付け後もビスが同色なので目立たなくなり良かった。

対象商品:
68534401
2021-02-17
用途:
DIY(木壁造作)
その他業種

ディアウォールを用いた木壁の造作に使用。
全く問題なく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
68534322
2020-02-06
用途:
テーブル、棚作成
不動産業

サイズ、長さ、質、金額すべてちょうど良かった。リピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
68534347
2019-07-03
用途:
加工製品の組み付け
株式会社HKS九州サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

部品が黒色なので取り付け後もビスが同色なので目立たなくなり良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
68534392
2017-10-06
用途:
アイアン手すり等の設置
いまむら鉄工所 様 (建設業・工事業)

以前は、ビス頭だけ施工後に細筆で塗装していましたが、カラービス使用で塗装の手間が省けて大助かりです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4815:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする