※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 カラータッピング皿 ブロンズ(ユニクロ) 大阪魂 68534462 3×12 カラータッピング皿 ブロンズ(ユニクロ) 大阪魂 68534462

カラータッピング皿 ブロンズ(ユニクロ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(90個) 注文コード 68534462 品番 3×12
販売価格(税込) ¥493
販売価格(税別)
448
ねじの呼び3 寸法l(mm)12 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)3.6 寸法q(mm)(最大)1.43、(最小)0.91 十字穴番号2 表面処理ユニクロ 頭部形状 寸法dk(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
木工細工の金折補強材用
製造業

70個単位というのがちょうどよい。この径の適当なブロンズ色タッピングがないので有難い。

対象商品:
68534453
2022-03-14
用途:
木棚取付に使用

ねじ舐めしずらく感じました。
その他も全く問題なし。良い商品だと思います。

対象商品:
68534557
2017-11-23
用途:
車の内装
石田商店 様

アメ車の内張のビスの代用で純正部品の代わりになりました。

対象商品:
68534566
2021-02-19
用途:
棚の取り付け

機能は問題ないかと思います。
しかし写真では焦げ茶艶ありに見えたのですが、マットな薄茶色です。
色確認のための写真を掲載してほしかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
68534575
2017-06-06
用途:
補修用

仕上がりが綺麗で喜ばれています。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3150:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする