※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 カラータッピングトラス クロ(ユニクロ) 大阪魂 68534785 3×12 カラータッピングトラス クロ(ユニクロ) 大阪魂 68534785

カラータッピングトラス クロ(ユニクロ)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(85個) 注文コード 68534785 品番 3×12
販売価格(税込) ¥504
販売価格(税別)
458
(頭部)黒 十字穴番号1 表面処理ユニクロ 寸法l(mm)12 頭部形状トラス 寸法k(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 寸法q(mm)(最大)1.72、(最小)1.34 寸法dk(Φmm)6.9 ねじの呼びd3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-17
用途:
棚板の固定

リピート購入です。
サポート(棚受け)金物がブラックなのでそれに合わせて使用。
塗装済みのものがあって助かります。
品質にも問題なく、コスパも良いのでまたリピートします。

対象商品:
68534837
2024-08-18
用途:
竪樋の外れ止
農・林・水産業

ユニクロなので錆びるでしょうが、安いのでリピ買いしようと思います!

対象商品:
68534803
2022-07-20
用途:
アングル固定
森の修理屋 様 (サービス業)

アングルが黒なので頭が黒のビスが必要で、食いつきも良く使い易く、今回リピート注文でした。

対象商品:
68534907
2022-03-17
用途:
ヤマハのスクーター
自動車・二輪車・自転車関連業

ヤマハのスクーター、ジョグやビーノ、マジェスティー等のカウル交換時に利用。純正は大体錆でボロボロになっているので、安価で綺麗になるのでオススメできます。

1人が参考にしています
対象商品:
68534855
2020-11-26
用途:
車両のエアロパーツ固定に

27年式 スバル WRX STIへ社外サイドステップを固定するために購入しました。

車体色が青であることを考量し、黒を選びました。目立たなくてちょうどいいです。

対象商品:
68534907
2020-08-15
用途:
化粧ビスとして。
農・林・水産業

手頃な価格と手頃な量で使い勝手も良く、車の内装ビスやフェンダービスに使用。

対象商品:
68534907
2019-05-01
用途:
Y社製スクーターのビス交換
卸売・小売業

カウルが黒塗装なので純正よりなじんでいい感じです。

対象商品:
68534864
2018-09-01
用途:
鉄筋家具作りに使用
製造業

鉄筋家具と木をコラボした家具を作成するのに使っています。
ホームセンターより格安で重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4084:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする