RN-H20SUE デイリーフィットマスク フィルタープラス ふつう 20枚入 アイリスオーヤマ 68536364 RN-H20SUE デイリーフィットマスク フィルタープラス ふつう 20枚入 アイリスオーヤマ 68536364 RN-H20SUE デイリーフィットマスク フィルタープラス ふつう 20枚入 アイリスオーヤマ 68536364 RN-H20SUE デイリーフィットマスク フィルタープラス ふつう 20枚入 アイリスオーヤマ 68536364

デイリーフィットマスク フィルタープラス ふつう 20枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルクベージュ×ブラック 注文コード68536364 品番RN-H20SUE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。息がしやすいフィルターを採用し、空気清浄機の技術を使用した帯電技術を応用することにより従来品と比べて息のしやすさが約50%(※自社調べ)改善しました。マスク内の温度上昇やムレを軽減し、快適にご使用いただけます

形状立体型 シルクベージュ×ブラック 入数(枚)20 適合規格G42303033 構造3層 寸法(cm)12×14 対象花粉、黄砂、ウイルス飛沫、風邪 適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク) ひもタイプ耳かけ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68536364 RN-H20SUE 59736498 RN-FA10SUF FASHIONABLE MASK 立体  ふつうサイズ 10枚入 アイリスオーヤマ FASHIONABLE MASK 立体 ふつうサイズ 10枚入 アイリスオーヤマ 1個 299 税込329 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする