LEDシーリングライト Qシリーズ 調光

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68536468 品番 CEA8D-5.0Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シェードが小さく、高さが低くなることで
圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を
すっきりとした印象に

付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本 寸法(mm)393×85 電圧(V)AC100 消費電力(W)30.7 器具・セットセット 光源色昼光色 明るさ(Lm)4000 調光方式10段階 演色指数(Ra)85 調光の可否 適用畳数〜8畳用 発光効率(Lm/W)130.2 調色の可否×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
住宅リフォーム
建設業・工事業

取付けもスムーズで明るさにも満足しています。
配送スピードにも満足

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする