アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 住宅・店舗照明
アイリスオーヤマの シーリングライト
LEDシーリングライト Qシリーズ 調光
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68536477
品番
CEA12D-5.0Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
シェードが小さく、高さが低くなることで
圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を
すっきりとした印象に
付属品
取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本
寸法(mm)
393×85
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
36
器具・セット
セット
光源色
昼光色
明るさ(Lm)
5200
調光方式
10段階
演色指数(Ra)
85
調光の可否
○
適用畳数
〜12畳用
発光効率(Lm/W)
144.4
調色の可否
×