アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 住宅・店舗照明
アイリスオーヤマの シーリングライト
LEDシーリングライト Qシリーズ 調光調色(6畳 8畳 12畳)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68536486
品番
CEA6DL-5.0Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
シェードが小さく、高さが低くなることで
圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を
すっきりとした印象に
寸法(mm)
393×85
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
25
器具・セット
セット
光源色
電球色〜昼光色
明るさ(Lm)
4000
調光方式
10/11段階
演色指数(Ra)
85
調光の可否
○
適用畳数
〜6畳用
発光効率(Lm/W)
132
調色の可否
○