アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 住宅・店舗照明
アイリスオーヤマの シーリングライト
LEDシーリングライト Qシリーズ 調光調色(6畳 8畳 12畳)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適用畳数
〜12畳用
注文コード
68536504
品番
CEA12DL-5.0Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適用畳数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シェードが小さく、高さが低くなることで
圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を
すっきりとした印象に
寸法(mm)
393×85
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
41
器具・セット
セット
光源色
電球色〜昼光色
光束(Lm)
5200
調光方式
【調光/調色】10/11段階
演色指数(Ra)
85
調光の可否
○
適用畳数
〜12畳用
発光効率(Lm/W)
126.8
調色の可否
○
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68536504
CEA12DL-5.0Q
64939449
CEA12DL-7.0
LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳)
アイリスオーヤマ
1台
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)