アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 洗濯用品
アイリスオーヤマの ランドリーラック
極太強力伸縮棒
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68536520
品番
H-GBJ-120R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質
パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
色
ホワイト
幅(cm)
75〜120
耐荷重
75cm:70kg、100cm:50kg、120cm:40kg
高さ(cm)
9.5
奥行き(cm)
6.5