アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 洗濯用品
アイリスオーヤマの ランドリーラック
強力伸縮棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68536547
品番
H-NPJ-75R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質
パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
色
ホワイト
幅(cm)
50〜75
耐荷重
50cm:70kg、63cm:60kg、75cm:50kg
高さ(cm)
4.3
奥行き(cm)
7