PK-NI50L ナノエアーマスク ふつう 50枚入 アイリスオーヤマ 68536967

 

PK-NI50L ナノエアーマスク ふつう 50枚入 アイリスオーヤマ 68536967
PK-NI50L ナノエアーマスク ふつう 50枚入 アイリスオーヤマ 68536967
PK-NI50L ナノエアーマスク ふつう 50枚入 アイリスオーヤマ 68536967
PK-NI50L ナノエアーマスク ふつう 50枚入 アイリスオーヤマ 68536967
PK-NI50L ナノエアーマスク ふつう 50枚入 アイリスオーヤマ 68536967
PK-NI50L ナノエアーマスク ふつう 50枚入 アイリスオーヤマ 68536967
PK-NI50L ナノエアーマスク ふつう 50枚入 アイリスオーヤマ 68536967
PK-NI50L ナノエアーマスク ふつう 50枚入 アイリスオーヤマ 68536967
PK-NI50L ナノエアーマスク ふつう 50枚入 アイリスオーヤマ 68536967

ナノエアーマスク ふつう 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱注文コード68536967品番PK-NI50L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した国産の不織布マスクです。特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします(※マスク本体部のみの性能です)。ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン形状立体型ホワイト入数(枚)50(25×2パック)寸法(幅W×高さH)(mm)175×90適合規格G42107004構造3層対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)ひもタイプ耳かけ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする