ナノエアーマスク 立体 ふつう 20枚入

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード68536985 品番RK-KN20S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします(※マスク本体部のみの性能です)。ナノファイバー加工の中間層を採用し、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン、ノーズフィッター:ポリエチレン 形状立体型 ホワイト 入数(枚)20 寸法(幅W×高さH)(mm)105×138 適合規格G42307009 包装形態個包装 対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5 適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク) ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
人の多い環境で使用する。
サービス業

長時間使用しても蒸れにくく、大変付け心地が良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする