シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の 直尺
アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68537095
品番
65340
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。
測定範囲(mm)
300
長さ許容差(mm)
±0.20
用途
長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺
材質
本体:アルミ
寸法(mm)
310×35×5
質量(g)
90
目盛仕様
メートル目盛、赤数字入
注意
※アルミは温度の変化で伸縮しやすい為、精度の要する測定に使用できません。