曜日別特売
SOT-201-B スチームカーボントースター アイリスオーヤマ 68537195

 

SOT-201-B スチームカーボントースター アイリスオーヤマ 68537195
SOT-201-B スチームカーボントースター アイリスオーヤマ 68537195
SOT-201-B スチームカーボントースター アイリスオーヤマ 68537195
SOT-201-B スチームカーボントースター アイリスオーヤマ 68537195
SOT-201-B スチームカーボントースター アイリスオーヤマ 68537195
SOT-201-B スチームカーボントースター アイリスオーヤマ 68537195
SOT-201-B スチームカーボントースター アイリスオーヤマ 68537195
SOT-201-B スチームカーボントースター アイリスオーヤマ 68537195

スチームカーボントースター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード68537195品番SOT-201-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

遠赤フラットカーボンヒーターとスチームでサクッともっちりトースト!高火力のフラットカーボンヒーターを採用。遠赤外線により表面をカリッと焼き上げます。ヒーターの立ち上がりが早いので、短時間で焼き上げることができます。スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、”外サク中ふわ”を実現しました。温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります

仕様温度調節つまみ:100℃~280℃ 無段階切り替え質量(kg)約4.1チャコール電源AC 100V 50/60Hz共用電源コード(m)約1.2定格消費電力1350W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約30×約24タイマー15分計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする