IAHD-230-C ジャーポット マイコン式 アイリスオーヤマ 68537220 IAHD-230-C ジャーポット マイコン式 アイリスオーヤマ 68537220 IAHD-230-C ジャーポット マイコン式 アイリスオーヤマ 68537220 IAHD-230-C ジャーポット マイコン式 アイリスオーヤマ 68537220 IAHD-230-C ジャーポット マイコン式 アイリスオーヤマ 68537220 IAHD-230-C ジャーポット マイコン式 アイリスオーヤマ 68537220

ジャーポット マイコン式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68537220 品番 IAHD-230-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。電動ポンプ搭載で給湯スイッチを押すだけで簡単に給湯できます

質量(kg)約2.2(電源コード含む) アイボリー 容量(L)3 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)700、【電動ポンプ】3.0 電源コード(m)約1.2(付属品) 機能カルキ抜き 定格時間(分)【電動ポンプ】1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.8×28×29.6(ハンドルを倒した状態)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする