IMHD-222-B ジャーポット メカ式 アイリスオーヤマ 68537229 IMHD-222-B ジャーポット メカ式 アイリスオーヤマ 68537229 IMHD-222-B ジャーポット メカ式 アイリスオーヤマ 68537229 IMHD-222-B ジャーポット メカ式 アイリスオーヤマ 68537229 IMHD-222-B ジャーポット メカ式 アイリスオーヤマ 68537229 IMHD-222-B ジャーポット メカ式 アイリスオーヤマ 68537229

ジャーポット メカ式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68537229 品番 IMHD-222-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。空焚き防止機能付きで、容器に水がない空焚き状態を検知した場合、自動的にヒーターの通電を切ります

質量(kg)約2.1(電源コード含む) ブラック 容量(L)2.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)685、【電動ポンプ】3.0 電源コード(m)約1.2(付属品) 機能カルキ抜き、空焚き防止、自動電源オフ 定格時間(分)【電動ポンプ】1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.8×28×25.6(ハンドルを倒した状態)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする