OTS-100SR オープンテレビ台 スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 68537448 OTS-100SR オープンテレビ台 スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 68537448 OTS-100SR オープンテレビ台 スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 68537448

オープンテレビ台 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68537448 品番 OTS-100SR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シンプルなデザインのオープンテレビ台です。棚板付きでAV機器や小物が置けます。広いオープンスペースは背の高いものや本が収納できます。

仕様●メーカー推奨TVサイズ:幅100cm以下の薄型TV専用●配線開口部サイズ(約):天板部:106×52mm・棚板部:235×20mm、棚板上部内寸:460×257×106mm、棚板下部内寸:460×192×106mm 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 寸法(mm)1000×288×321 ナチュラル 質量(g)11650 幅(cm)120 耐荷重(kg)(約)全体40、天板20、固定棚板5、底板15 天板寸法(mm)(約)1000×288 内寸(mm)オープンスペース:953×279(背板あり192)×230

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする