62499 プロトラクター ステン シンワ測定 68537822

62499 プロトラクター ステン シンワ測定 68537822
62499 プロトラクター ステン シンワ測定 68537822

プロトラクター ステン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68537822品番62499
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。

竿長(mm)153本体直径(Φ)90仕様-トラスコ品番408-3393材質本体:ステンレス寸法(mm)200×52×15材質(本体)ステンレス質量(g)65材質(ねじ部)真ちゅう最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1.2目盛(竿)10cm目盛ピッチ(°)1竿数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68537822
2018-09-20
用途: 作図や製作物の角度を測るときなどに使用
その他業種

新潟精機のプロトラクターもありましたが、シンワ測定の定規を多く所有しているため、あまり考えずメーカーを揃えるために購入。全体的に適度な大きさのプロトラクターで、メモリも見やすく使いやすいです。

対象商品 : 68537822
2018-06-21
用途: DIY 板の切断
その他業種

既存の切断面の角度を簡単に複製できるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする